- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf 管 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング
pf 管 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新118件の「pf 管 ジョイント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 アウトレットボックス」、「防水 ボックス PF管」、「ジョイント ボックス 屋外」などの商品も取り扱っております。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
寸法D1(Φmm)87
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。
結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。
ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル色アイボリー
種類おねじキャップ付
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
付属品Oリング付寸法D2(Φmm)91
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
材質難燃PE仕様単層波付管
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
規格PF管16(※MFは除く)
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無